Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzmörtel für Kombischott 10kg Spezialmörtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzmörtel für Kombischott 10kg Spezialmörtel
Brandschutzmörtel für Kombischott 10kg Spezialmörtel
Artikel-Nr.:
     C5551-7206058
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7206058
EAN/GTIN:
     4012195850083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzmörtel
Hartschottmasse
obo brandschutzmörtel
brandschutzmörtel
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich. In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mörtelschott
Form:
rund
Zubehör erforderlich:
ja
Inhalt Eimer/Sack:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmörtel 10kg, Mörtelschott, Kombischott, PYROMIX, Brandabschottungsmasse, Brandschutz, Brandschutzmasse, Brandschutz-System, Feuerschutz, Kabelbrandabschottung, Schottung, Schottmasse, Kabelabschottung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202305
ab € 73,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203163
ab € 448,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202308
ab € 48,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202306
ab € 47,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7204300
ab € 68,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7204304
ab € 97,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202436
ab € 20,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202446
ab € 19,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202309
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.