Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenendblech für Kabelrinne B300mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenendblech für Kabelrinne B300mm Stahl bandverzinkt
Bodenendblech für Kabelrinne B300mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7083300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083300
EAN/GTIN:
     4012196231256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.