Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenendblech für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenendblech für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt
Bodenendblech für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7083106
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083106
EAN/GTIN:
     4012196231072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.