Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7070326
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070326
EAN/GTIN:
     4012196095544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Stoßstellenleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,018*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,3009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,238*
€ 183,54322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,078*
€ 180,97282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,618*
€ 174,47542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,998*
€ 171,35762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,018*
€ 149,96142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.