Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B550mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B550mm Stahl bandverzinkt
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B550mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7070229
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070229
EAN/GTIN:
     4012196095124
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
550 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Stoßstellenleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,9525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,46*
€ 175,4774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,38*
€ 171,8122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,19*
€ 166,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,58*
€ 162,5302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,05*
€ 141,6695
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 49,796*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 99,848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.