Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B200mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B200mm Stahl bandverzinkt
Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B200mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7070213
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070213
EAN/GTIN:
     4012196094882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 50,146*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 100,188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.