Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6420680
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6420680
EAN/GTIN:
     4012196207190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo stielausleger länge 210mm
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.