Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B145mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger TP-Serie 0-100x55mm 1500N ST
Wandausleger TP-Serie 0-100x55mm 1500N ST
Artikel-Nr.:
     C5551-6366015
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366015
EAN/GTIN:
     4012196627554
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.