Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6358752
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6358752
EAN/GTIN:
     4012196947171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
eingehängt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mittenabhänger, obo kabelrinne verzinkt, deckenbügel obo, deckenbügel, Abhängebügel, Aufhängewinkel, Abhängung, Mittenabhängung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358705
ab € 10,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358709
ab € 10,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358756
ab € 14,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358713
ab € 11,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358760
ab € 13,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358717
ab € 12,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358764
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.