Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt
Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6358527
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6358527
EAN/GTIN:
     4012196765676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Mittenabhängung für Kabelrinnen zum Einhängen in den Seitenholm der Kabelrinne.
Weitere Informationen:
Ausführung:
eingehängt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mittenabhänger, obo kabelrinne verzinkt, deckenbügel obo, deckenbügel, Abhängebügel, Aufhängewinkel, Abhängung, Mittenabhängung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358535
ab € 6,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6358543
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.