Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x130x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x130x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x130x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6274501
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274501
EAN/GTIN:
     4012195656746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff
brüstungskanal obo
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7600 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Kunststoff, Geräteeinbaukanal Kunststoff, Brüstungskanal Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,84*
€ 17,66
pro Meter
ab 4 Meter
€ 14,59*
€ 17,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,36*
€ 15,90
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274511
ab € 20,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274411
ab € 19,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274571
ab € 6,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274521
ab € 25,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274421
ab € 18,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274541
ab € 22,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274441
ab € 18,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274791
ab € 10,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274491
ab € 10,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6278681
ab € 3,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274561
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.