Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6248209
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248209
EAN/GTIN:
     4012196317837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T Stück Oberteil, T-Abzweig, T Stück Deckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247733
ab € 94,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248225
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.