Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
Außeneck mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6248063
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248063
EAN/GTIN:
     4012196312979
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanal außenecke
Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Kanal Außeneck, Außeneck Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247563
ab € 57,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247571
ab € 60,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 73,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248098
ab € 85,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249590
ab € 99,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.