Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Anbau-Abzweigstück Weitspann-System 110 und 160 B200mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Anbau-Abzweigstück Weitspann-System 110 und 160 B200mm Stahl bandverzinkt
Deckel Anbau-Abzweigstück Weitspann-System 110 und 160 B200mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6231900
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6231900
EAN/GTIN:
     4012196080410
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Abzweigstücksdeckel, Anbaustücksdeckel, Formteildeckel, Deckel Abzweigstück, Deckel Abzweigstück Weitspannkabelrinne, Deckel Abzweigstück Weitspannkabelleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.