Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     721-01361799
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191010
EAN/GTIN:
     4012196794119
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
882
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 1,88*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,47*
€ 1,90*
2 Tage
42
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,53*
€ 1,98*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,58*
€ 2,04*
4 Tage
1894
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,69*
€ 2,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192149
ab € 1,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193102
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192750
ab € 1,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191843
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.