Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x15x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x15x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x15x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6191002
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191002
EAN/GTIN:
     4012196794058
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
164 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,117*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,5585* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,837*
€ 2,18603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,387*
€ 1,65053
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193099
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.