Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Rangierkanal 127x175mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück für Rangierkanal 127x175mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück für Rangierkanal 127x175mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6156223
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6156223
EAN/GTIN:
     4012196543137
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zur Befestigung und zum seitlichen Verschließen des Rangierkanals. Die erforderlichen Befestigungsschellen Typ 2955 GL liegen bei.
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Breite:
175 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Kanalendstück, Rangierkanalendstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,7732*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,8866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,5432*
€ 16,11641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,4432*
€ 15,99741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,7032*
€ 15,11681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,2232*
€ 14,54561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,7732*
€ 14,01011
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 475,32*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 44,98*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 41,88*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 816,43*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 593,75*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 162,00*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 340,30*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 238,44*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 48,41*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 48,24*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 51,75*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 81,65*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 83,37*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 136,76*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 162,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.