Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1232-C144G29 Herst.-Nr.: 6150764 EAN/GTIN: 4012196492251 |
| |
|
| | |
| Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Breite: | 20 mm | Länge: | 2000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 135 mm² | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Befestigungsart: | Bodenlochung | Ausführung Deckel: | lose | Mit Kabelhalteklammer: | ja | Mit Schutzfolie: | nein | Mit Kanalverbinder: | nein | Lieferung auf Rolle: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Schlagfestigkeit: | IK04 | Einsatztemperatur: | -5 °C | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1232 | | | | 2 | | pro Meter | € 18,00* | ab € 1,23* | € 2,05* | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,76* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 1,82* | € 2,91* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 1,94* | € 3,10* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 2,06* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1232 | | Versand: Lager 1232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|