Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal mit Klebefolie 9x10x2000 Polyvinylchlorid verkehrsweiß RAL 9016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Minikanal mit Klebefolie 9x10x2000 Polyvinylchlorid verkehrsweiß RAL 9016
Minikanal mit Klebefolie 9x10x2000 Polyvinylchlorid verkehrsweiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     C5551-6150098
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150098
EAN/GTIN:
     4012196798131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Minikanal mit Klebefolie.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Breite:
10 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, minikanal, obo minikanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,425*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,865*
€ 5,78935
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,845*
€ 5,76555
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,395*
€ 5,23005
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.