Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Dachbahnstreifen 8-10mm Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Dachbahnstreifen 8-10mm Polyethylen
Dachleitungshalter für Dachbahnstreifen 8-10mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     C5551-5218999
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218999
EAN/GTIN:
     4012196388196
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• für Flachdächer • für Rundleiter Rd 8 bis 10 • Kunststoffhalterung aus Polyethylen, lichtgrau • zum Einklemmen in Dachbahnstreifen • bei der Installation von Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,83*
€ 215,1877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,91*
€ 208,1429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,38*
€ 200,3722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,50*
€ 193,375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,83*
€ 174,7277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.