Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter zum Ausfüllen mit Beton 85mm Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter zum Ausfüllen mit Beton 85mm Polyethylen
Dachleitungshalter zum Ausfüllen mit Beton 85mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     C5551-5218861
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218861
EAN/GTIN:
     4012195409038
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• zum Selbstausfüllen mit Beton • mögliches Füllgewicht: ca. 1,3 kg • Hülle aus Polyethylen, schwarz
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,4585*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,48917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,3585*
€ 113,47662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,1785*
€ 109,69242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,9585*
€ 103,48062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,4485*
€ 100,49372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,4585*
€ 88,60562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.