Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5218700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218700
EAN/GTIN:
     4012196648290
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• geschlossene Form mit Boden • mit doppelter Leitungshalterung • Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton) • Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig • Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig • Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar • Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Spannbereich:
8 mm | 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
133.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31458*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51458*
€ 4,18235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24458*
€ 3,86105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14458*
€ 3,74205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01458*
€ 3,58735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86458*
€ 3,40885
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31458*
€ 2,75435
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218885
ab € 8,87928*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218882
ab € 34,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,1182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.