Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 55mm Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 55mm Polyamid
Dachleitungshalter 55mm Polyamid
Artikel-Nr.:
     C5551-5218314
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218314
EAN/GTIN:
     4012195904274
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• geeignet zum direkten Aufkleben auf Flachdächern • Leitungshalter aus Polyamid • Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt • Unterteil Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,33375*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 3,52445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,08375*
€ 336,86966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,4135*
€ 331,31207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,5235*
€ 321,92297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,33375*
€ 314,55716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.