Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5216818
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5216818
EAN/GTIN:
     4012195813255
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm • Leitungshalter aus Polyamid
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,3724*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,81862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,2424*
€ 57,40846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,8524*
€ 56,94436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,0624*
€ 53,62426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,2824*
€ 51,50606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,5524*
€ 49,44736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,3724*
€ 43,28316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.