Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     C5551-5216192
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5216192
EAN/GTIN:
     4012195902539
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert • inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,1378*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,81378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,3778*
€ 59,94958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,9678*
€ 59,46168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,2078*
€ 56,17728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,0478*
€ 53,60688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,8478*
€ 52,17888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,1378*
€ 45,38398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.