Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Aluminium
Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5215875
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215875
EAN/GTIN:
     4012195531791
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• mit flexiblem Unterteil aus Aluminium zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar) • Halter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,3308*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,96654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,6408*
€ 61,45255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,2308*
€ 60,96465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,4408*
€ 57,64455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,9808*
€ 54,71715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,6508*
€ 53,13445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,3308*
€ 46,80365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.