Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215582
EAN/GTIN:
     4012195785019
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,084*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,7042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,264*
€ 112,17416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,174*
€ 109,68706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,494*
€ 104,11786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,274*
€ 100,28606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,084*
€ 88,15996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.