Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215544
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215544
EAN/GTIN:
     4012195902591
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Leitungshalter aus Polyamid • inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,6314*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,28157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,0414*
€ 71,44927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,2814*
€ 70,54487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,1514*
€ 66,82017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,2814*
€ 63,40487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,7414*
€ 61,57227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,6314*
€ 54,30137
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215609
ab € 61,3642*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215587
ab € 2,4719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.