Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215439
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215439
EAN/GTIN:
     4012195407171
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• mit Lochung Ø 5,5 mm und Sicke
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47376*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,98376*
€ 9,50067
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,76376*
€ 9,23887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44376*
€ 8,85807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,28376*
€ 8,66767
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,47376*
€ 7,70377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.