Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter in Länge verstellbar 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter in Länge verstellbar 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter in Länge verstellbar 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215374
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215374
EAN/GTIN:
     4012195811879
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• mit Lochung Ø 5,5 mm und Sicke • Leitungshalter aus Polyamid
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97731*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,45731*
€ 5,3042
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,37731*
€ 5,209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10731*
€ 4,8877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,97731*
€ 4,733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.