Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert
Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert
Artikel-Nr.:
     C5551-5203023
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5203023
EAN/GTIN:
     4012195289746
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• für Rundleiter Rd 8 • Spannbereich von 280-380 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
280 mm | 380 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,245*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,6245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,755*
€ 130,60845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,185*
€ 127,55015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,395*
€ 119,47005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,015*
€ 116,63785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,245*
€ 102,63155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.