Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5202566
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202566
EAN/GTIN:
     4012195902294
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• verstellbar von 180-240 mm • mit 3 M8-Gewindebolzen zur Positionierung eines Leitungshalters
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 mm | 240 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,5574*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,72787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,4074*
€ 225,39481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,1174*
€ 219,09971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,8574*
€ 209,27031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,6174*
€ 205,41471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,5574*
€ 183,92331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.