Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Metalldächer 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Metalldächer 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 edelstahl
Dachleitungshalter für Metalldächer 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 edelstahl
Artikel-Nr.:
     C5551-5202510
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202510
EAN/GTIN:
     4012196379965
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• für Rundleiter Rd 8 • für Metalldächer geeignet
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter 260mm, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,5438*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,82719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,3538*
€ 200,34102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,5338*
€ 193,41522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,9938*
€ 184,44262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,2438*
€ 181,17012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,5438*
€ 162,48712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.