Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 3/8-1 1/2" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banderdungsschelle 3/8-1 1/2" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Banderdungsschelle 3/8-1 1/2" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Banderdungsschelle 3/8-1 1/2" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     6808-2011557
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057515
EAN/GTIN:
     4012195388579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen obo
banderdungsschellen
• für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Rundleiter Rd 8 • Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
17.2 mm | 48 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
266
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,81*
€ 2,66*
2 Tage
1090
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,81044*
€ 2,66044*
1 Tag
168
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8405*
€ 2,7105*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.