Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 8-22mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banderdungsschelle 8-22mm Messing vernickelt
Banderdungsschelle 8-22mm Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-5057507
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057507
EAN/GTIN:
     4012195388517
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
obo bettermann banderdungsschelle 8...
banderdungsschellen obo
• für Rohre Ø 8-22 mm • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm² • Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt • Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
8 mm | 22 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 mm² | 10 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen, Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6538*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4738*
€ 2,94382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2438*
€ 2,67012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1838*
€ 2,59872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1038*
€ 2,50352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0138*
€ 2,39642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6538*
€ 1,96802
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.