Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle für Bandstahl 1" Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsschelle für Bandstahl 1" Stahl tauchfeuerverzinkt
Erdungsschelle für Bandstahl 1" Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5052114
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5052114
EAN/GTIN:
     4012195386957
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl • mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt • Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
30.5 mm | 33.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 mm² | 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,59075*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,31815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,14075*
€ 82,27749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,96075*
€ 80,87329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,36075*
€ 76,58929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,59075*
€ 73,29299
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5052157
ab € 14,78463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5052130
ab € 13,20815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5052076
ab € 59,73655*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5052181
ab € 16,45142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5052092
ab € 13,68602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.