| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5052092 Herst.-Nr.: 5052092 EAN/GTIN: 4012195386896 |
| |
|
| | |
| • für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl • mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt • Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 24 mm | 27 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 16 mm² | 70 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle |
| | |
| |