Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle 39-43mm Kupfer vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle 39-43mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 39-43mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 39-43mm Kupfer vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-5038138
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038138
EAN/GTIN:
     4012195384915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm² • mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt • Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
39 mm | 43 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93477*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3067*
€ 12,26497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1967*
€ 12,13407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6667*
€ 11,50337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72477*
€ 9,19248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44477*
€ 8,85928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93477*
€ 7,06238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,9366*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 4,944*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,0379*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,27816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.