Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 125m Ring 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundleiter 125m Ring 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Rundleiter 125m Ring 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5021081
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021081
EAN/GTIN:
     4012195381556
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10 auch im Erdreich verwendbar • Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08768*
  
Preis gilt ab 62.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,08768* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Meter
€ 1,33768*
€ 1,59184
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,27768*
€ 1,52044
pro Meter
ab 625 Meter
€ 1,23768*
€ 1,47284
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,20768*
€ 1,43714
pro Meter
ab 62500 Meter
€ 1,08768*
€ 1,29434
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313015
ab € 4,2297*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313031
ab € 4,47858*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312310
ab € 4,495*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312345
ab € 5,499*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312604
ab € 4,11192*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312655
ab € 3,93939*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312809
ab € 4,68516*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312906
ab € 3,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.