Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 25kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bandstahl 25kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 25kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 25kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5019345
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5019345
EAN/GTIN:
     4012195680475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
obo flachleiter
flachleiter
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert) • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bandstahl, Erdungsmaterial, Blitzschutzband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,827*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,0609* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,0169*
€ 95,22011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,307*
€ 91,99533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,1871*
€ 87,09265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,6971*
€ 84,12955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,827*
€ 73,57413
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5014018
ab € 1,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5014026
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5016160
ab € 15,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2360043
ab € 31,04418*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5420024
ab € 239,039*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314518
ab € 4,3934*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314615
ab € 4,45818*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312310
ab € 4,505*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312345
ab € 5,519*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312604
ab € 4,11192*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312655
ab € 3,93939*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312809
ab € 4,72516*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314534
ab € 3,3207*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314658
ab € 3,73847*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5018014
ab € 1,89475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.