Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 25m Ring 30x3,5mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5551-5018730
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5018730
EAN/GTIN:
     4012195022015
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
obo flachleiter
flachleiter
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert • für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Bandstahl, Erdungsmaterial, Blitzschutzband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,735*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 8,3094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,955*
€ 265,31645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,905*
€ 260,49695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,355*
€ 252,70245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,735*
€ 247,20465
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 13,5806*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 160,4921*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 12,1876*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314659
ab € 12,67224*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 13,3791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.