Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5003296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003296
EAN/GTIN:
     4012195374176
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
• mit 2 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5 • mit 2 Durchgangslöchern Ø 11 mm • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 2,5m, Erder, Erdungsmaterial, Profilstaberder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003261
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.