Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder mit Bandstahlfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5003261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003261
EAN/GTIN:
     4012195374053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzerder
kreuzerder 1,50m
kreuzerder
obo bettermann kreuzerder
• mit 2 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5 • mit 2 Durchgangslöchern Ø 11 mm • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erder, Erdungsmaterial, Tiefenerder, Profilstaberder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003296
ab € 95,63*
Ähnlich
k.A.
246802
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.