Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightEarth Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LightEarth Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
LightEarth Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40113446
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000300
EAN/GTIN:
     4012195617358
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
• anreihbares Rohrerder-System zum Errichten von Tiefenerdern (Typ A) • die Kontaktierung der Rohrerder LE erfolgt über das vormontierte Muffenstück • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2 • zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial, Rohrerder, LightEarth-Erder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 161,23*
€ 196,27*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 169,087*
€ 202,397*
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 214,70*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 187,89*
€ 222,08*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 200,76*
€ 235,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,27*
€ 233,5613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,38*
€ 222,9822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,39*
€ 217,0441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,07*
€ 211,9033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,23*
€ 191,8637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001412
ab € 39,768*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001226
ab € 10,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001668
ab € 7,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041409
ab € 4,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042308
ab € 143,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.