Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M5 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400050
EAN/GTIN:
     4012195298038
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, Sechskantmutter ohne Norm, din 934 lg m5, sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,26017*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400042
ab € 4,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400069
ab € 6,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,09568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.