Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnadel gehärtet 2x30mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlnagel Ø2x30mm ST Linsenkopf bl gehärtet
Stahlnagel Ø2x30mm ST Linsenkopf bl gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B163H39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360296
EAN/GTIN:
     4012195293293
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, stahlnagel 2x30, fiber scheibe, obo stahlnägel, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Stahlwandnagel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,787*
€ 4,457*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 4,51*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 4,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,884*
€ 4,584*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 4,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,457*
€ 5,30383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,397*
€ 5,23243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,257*
€ 5,06583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,047*
€ 4,81593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,787*
€ 4,50653
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 1,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0357*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 3,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 3,407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 4,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 3,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.