Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x30mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlnagel gehärtet 2x30mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x30mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x30mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     721-01205007
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3353303
EAN/GTIN:
     4012195291558
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x30
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,85*
2 Tage
94
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,88*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,88*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 2,90*
8 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353184
ab € 0,016*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353230
ab € 0,0161*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353400
ab € 0,0231*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353508
ab € 2,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353605
ab € 0,0352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.