Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5551-3353230
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3353230
EAN/GTIN:
     4012195291497
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x 23
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
23 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353184
ab € 0,0222*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353303
ab € 2,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353400
ab € 0,0315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353508
ab € 3,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353605
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.