Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3342069
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342069
EAN/GTIN:
     4012195288251
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel 3,0 x 60
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3x60mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342042
ab € 12,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342050
ab € 13,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342077
ab € 17,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.