Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3342042
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342042
EAN/GTIN:
     4012195288138
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
stahlnagel 3x40
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3x40mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342050
ab € 13,61*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342069
ab € 15,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342077
ab € 17,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.